Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Inspektionsspiegel - Ø 300mm + 3M Teleskopstange + LED - POLYMIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Inspektionsspiegel - Ø 300mm + 3M Teleskopstange + LED - POLYMIR
Vialux® Inspektionsspiegel - Ø 300mm + 3M Teleskopstange + LED - POLYMIR
Vialux® Inspektionsspiegel - Ø 300mm + 3M Teleskopstange + LED - POLYMIR
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-VUMAX 321
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     VUMAX 321
EAN/GTIN:
     3547311490016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel

Vialux® Inspektionsspiegel Ø 300mm aus Polymir® mit LED

Die Inspektionsspiegel sind robust und sehr leicht, mit Teleskopstange und Spiegelfläche in Vialux® Qualität hergestellt.

  • Spiegelfläche Polymir® unzerbrechlich
  • Spiegel schwenkbar
  • LED-Beleuchtung
  • Mit Teleskopstange 1 bis 3 Meter
  • 3 Batterien (AAA) mitgeliefert
  • Garantie 3 Jahre

Mehr Infos:

Die Inspektionsspiegel sind robust und sehr leicht, mit Teleskopstange und Spiegelfläche in Vialux®-Qualität hergestellt. Diese Spiegel erhöhen die Wirksamkeit der Polizei-, Zoll und Sicherheitskontrollen.
Garantie 3 Jahre*
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Außen und Innen
Beobachterabstand:
3 m
Spiegelfläche:
Polymir® | Ø 300 mm
Blickwinkel:
Bis zu 90° (2 Blickrichtungen)
Garantie:
3 Jahre (Polymir®)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, spl inspektionsspiegel, inspektionsspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 57,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.