Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MX911de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MX911de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX911de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX911de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX911de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX911de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Artikel-Nr.:
     C688-26Z0157
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0157
EAN/GTIN:
     734646555647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker

Lexmark MX911de MFP Laserdrucker
Mit Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 55 S/min und einer maximalen monatlichen Leistung von 300.000 Seiten steht der Lexmark MX911de für die nächste Generation großformatiger Multifunktionsprodukte von Lexmark. Er vereint langlebige Austauschkomponenten, zuverlässige Sicherheitsfunktionen und erweiterte Finishing-Optionen in einem SRA3-fähigen Paket (30,48 x 45,72 cm) mit einer Lexmark e-Task-Oberfläche, die dem Kunden verschiedene Lösungen zur Auswahl bietet.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Funktionen: Drucken, Scannen im Netzwerk, Faxen
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 55 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 5,5 Sekunden
  • Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 55 Seiten/Minute
  • Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 1.150 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 6.650 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 250 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 3.500 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.997,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.340,37*
€ 9.925,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.288,56*
€ 9.863,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.089,91*
€ 9.626,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.003,90*
€ 9.524,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.997,27*
€ 9.516,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
26Z0200
ab € 6.370,64*
Ähnlich
Lexmark
26Z0280
ab € 7.883,59*
Ähnlich
Lexmark
26Z0158
ab € 10.753,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.