Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MX912de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MX910de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX910de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX912de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX912de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX912de Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Artikel-Nr.:
     C688-26Z0158
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0158
EAN/GTIN:
     734646566100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Lexmark MX912de MFP Laserdrucker
Mit einer maximalen monatlichen Leistung von 300.000 Seiten und Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 65 S/min steht der MX912de an Platz 1 der Lexmark Produktlinie für großformatige SW-Multifunktionsdrucker. Er vereint langlebige Austauschkomponenten, zuverlässige Sicherheitsfunktionen und erweiterte Finishing-Optionen in einem SRA3-fähigen Paket (30,48 x 45,72 cm) mit einer Lexmark e-Task-Oberfläche, die dem Kunden verschiedene Lösungen zur Auswahl bietet.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Funktionen: Drucken, Scannen im Netzwerk, Faxen
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 65 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 5,2 Sekunden
  • Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 65 Seiten/Minute
  • Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 1.150 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 6.650 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 250 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 3.500 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, lexmark laserdrucker, lexmark monochrom laserdrucker, Hardware&Peripherie, Multifunktions Geräte, Laser, Drucker, Multifunktionsgeräte, Kombigeräte, Combigeräte, Kombifaxgeräte, Kombi, Comb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.750,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.121,86*
€ 13.235,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.061,20*
€ 13.162,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.838,74*
€ 12.898,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.750,45*
€ 12.793,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
26Z0200
ab € 6.374,13*
Ähnlich
Lexmark
26Z0280
ab € 7.879,35*
Ähnlich
Lexmark
26Z0157
ab € 7.994,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.