Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MX910dxe Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MX910dxe Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX910dxe Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX910dxe Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX910dxe Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Lexmark MX910dxe Multifunktions-Monochrome-Laserdrucker 4in1
Artikel-Nr.:
     C688-26Z0280
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0280
EAN/GTIN:
     734646512527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker

Lexmark MX910dxe MFP Laserdrucker
Mit hohen Ausgabekapazitäten, langlebigen Austauschkomponenten, zuverlässigen Sicherheitsfunktionen, erweiterten Finishing-Optionen und einer Zuführung für höhere Kapazitäten bildet der Lexmark MX910dxe das Flaggschiff unter den Lexmark SW-Multifunktionsprodukten für Großformate. Mit den On-Screen-Lösungen auf der Lexmark e-Task-Oberfläche können Sie Benutzerfunktionen individuell anpassen, weitere Geräte integrieren und geschäftliche Herausforderungen meistern.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Funktionen: Drucken, Scannen im Netzwerk, Faxen
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 45 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 5,6 Sekunden
  • Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 45 Seiten/Minute
  • Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 3.650 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 6.650 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 250 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 3.500 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.879,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.187,71*
€ 9.743,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.140,83*
€ 9.687,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.959,05*
€ 9.471,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.879,35*
€ 9.376,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
26Z0200
ab € 6.374,13*
Ähnlich
Lexmark
26Z0157
ab € 7.994,19*
Ähnlich
Lexmark
26Z0158
ab € 10.750,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.