Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX725de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX725de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX725de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     C688-40C9554
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40C9554
EAN/GTIN:
     734646574648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Lexmark CX725de MFP Laserdrucker
Leistungsfähigkeit und Lebensdauer eines Arbeitsgruppen-MFP mit der einfachen Handhabung eines persönlichen Ausgabegeräts – der Lexmark CX725de beeindruckt mit erstklassiger Druck- und Scanqualität, unternehmensweiter Sicherheit und Integration in das intelligente MFP-Ecosystem von Lexmark in einem einfachen, kompakten und funktionsstarken Paket.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Laser, Farbe
  • Funktionen: Scannen in Farbe; Farbdruck; Farbfax; Farbkopie
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 47 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 5 Sekunden
  • Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 47 Seiten/Minute
  • Druckauflösung (S/W): 1.200 IQ-Bildqualität; 1.200 x 1.200 dpi; 4.800 CQ-Farbqualität
  • Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 650 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 2300 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 300 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 300 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.986,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,64*
€ 2.579,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.155,65*
€ 2.565,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.087,24*
€ 2.483,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.041,33*
€ 2.429,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.986,18*
€ 2.363,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40C9555
ab € 2.175,59*
Ähnlich
Lexmark
42K0080
ab € 5.838,16*
Ähnlich
Lexmark
42K0081
ab € 6.601,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.