Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     C688-42K0080
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0080
EAN/GTIN:
     734646588539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Lexmark CX860de MFP Laserdrucker
Der Lexmark CX860de A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 57 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit und professionelle Farbe mit konfigurierbaren Softwarelösungen. Der leistungsstarke Grafikchip, die Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und eine monatliche Ausgabe von bis zu 350.000 Seiten werden um erweiterte Finishing-Optionen sowohl für das Heften als auch das Heften und Lochen ergänzt.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Laser, Farbe
  • Funktionen: Scannen in Farbe; Farbdruck; Farbfax; Farbkopie
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 57 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 6,5 Sekunden
  • Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 57 Seiten/Minute
  • Druckauflösung (S/W): 1.200 IQ-Bildqualität; 1.200 x 1.200 dpi; 4.800 CQ-Farbqualität
  • Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 650 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 4500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 1950 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.822,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.105,83*
€ 7.265,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.054,10*
€ 7.204,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.909,69*
€ 7.032,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.842,97*
€ 6.953,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.822,67*
€ 6.928,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40C9554
ab € 1.990,46*
Ähnlich
Lexmark
40C9555
ab € 2.180,54*
Ähnlich
Lexmark
42K0081
ab € 6.594,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.