Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX860dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     C688-42K0081
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0081
EAN/GTIN:
     734646588546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker

Lexmark CX860dte MFP Laserdrucker
Der Lexmark CX860dte A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 57 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit und professionelle Farbe mit konfigurierbaren Softwarelösungen. Der leistungsstarke Grafikchip, die Standard-Zuführungskapazität von 1.750 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und eine monatliche Ausgabe von bis zu 350.000 Seiten werden um erweiterte Finishing-Optionen sowohl für das Heften als auch das Lochen ergänzt (optional).

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Laser, Farbe
  • Funktionen: Scannen in Farbe; Farbdruck; Farbfax; Farbkopie
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 57 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 6,5 Sekunden
  • Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 57 Seiten/Minute
  • Druckauflösung (S/W): 1.200 IQ-Bildqualität; 1.200 x 1.200 dpi; 4.800 CQ-Farbqualität
  • Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 1.750 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 4.500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 1.950 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.594,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.885,64*
€ 8.193,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.826,62*
€ 8.123,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.666,35*
€ 7.932,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.594,47*
€ 7.847,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40C9554
ab € 1.990,46*
Ähnlich
Lexmark
40C9555
ab € 2.180,54*
Ähnlich
Lexmark
42K0080
ab € 5.822,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.