Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Schlauch-ø 20x13, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113782
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/6-1-G
EAN/GTIN:
     4047322248914
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Temp. max. 60°C, Schlauch-ø 20x13, PN bei 23°C max. 20 bar Luft, 15 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 mFlexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C- hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Betriebsdruck:
bei 23 °C max. 20 bar Luft/Gas, max. 15 bar Flüssigkeiten
Schlauch-Ø innen:
13 mm
Schlauch-Ø außen:
20 mm
Biegeradius min.:
51 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
FR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,68*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,96*
Zubehör
Riegler
SSK-1335
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.