Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > PA-Schlauch

  PA-Schlauch  (831 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PA-Schlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PA-Schlauch"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   56   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema PA-Schlauch
^

PA-Schlauch – Spiralschläuche und Spiralbänder zum Kabelschutz

Der PA-Schlauch ist ein Zubehör für Elektroinstallationen. Er schützt ein oder mehrere Kabel vor mechanischen Einwirkungen, führt sie zusammen und konfektioniert. Das PA-Spiralband steht in vielen Größen- und Längenvarianten zur Auswahl.

Schläuche aus Polyamid im Überblick

Die PA-Schläuche sind Spiralschläuche oder –bänder, die ein oder mehrere Kabel zuverlässig schützen. Die Bänder aus Polyamid legen sich spiralförmig um ein Kabel und eignen sich auch für die nachträgliche Installation. Der PA-Schlauch bietet den folgenden Funktionsumfang:
  • schützt vor mechanischen Belastungen,
  • führt Kabel oder Leitungen und
  • einfache Handhabung bei der Installation oder dem nachträglichen Einbau.
Diese Spiralschläuche werden insbesondere im Automobilbau eingesetzt. Sie zeigen eine erhöhte Beständigkeit gegen Abrieb. Eine ähnliche Aufgabe erfüllen die Spiralschläuche aus Polyethylen (PE). Sie sind jedoch weniger beständig. Die PE-Schläuche werden häufig für Elektroinstallationen eingesetzt. Ein typischer Anwendungsbereich ist der Kabelschutz in Schaltschränken. Sie sind auch in einer flammhemmenden Ausführung erhältlich. Die Schläuche aus PA oder PE bieten sich für die Konfektion mehrerer Kabel zu einem Strang an. Die spiralförmigen Schutzbänder können in jedem Bereich weitere Kabel aufnehmen oder abführen.

Auswahltipps für PA-Schläuche

Die PA-Schläuche sind spezialisiert auf Elektroinstallationen. Als flexible und praktische Kabelführer stehen sie in einer umfangreichen Auswahl bereit. Die PA-Schläuche unterscheiden sich innerhalb der folgenden technischen Daten voneinander:
  • Schlauchlänge,
  • Größe und Durchmesser,
  • Beständigkeiten gegen tiefe und hohe Temperaturen sowie Schwankungen,
  • Brandschutzeigenschaften.
Die Schläuche lassen sich nach ihrer Länge auswählen. Sie werden in Größen von einem Meter bis hin zu 100 Metern angeboten. Die Schlauchlänge sollte sich an den zu schützenden Kabeln und ihrer Länge orientieren. Die Größe und der Durchmesser des PA-Schlauches richten sich nach der Größe des zu sammelnden Kabelstranges. Eine gute Balance in der Schlauchfüllung ist empfehlenswert, um die enthaltene Kabelzahl nachträglich ändern zu können. Die Beständigkeit des PA-Schlauches gegen Temperaturen und Schwankungen der Werte sollte gegeben sein. Der Kabelschutz muss den Brandschutzanforderungen entsprechen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.