Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Kaffeemühle CM 202, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Kaffeemühle CM 202, schwarz
Graef Kaffeemühle CM 202, schwarz
Graef Kaffeemühle CM 202, schwarz
Graef Kaffeemühle CM 202, schwarz
Graef Kaffeemühle CM 202, schwarz
Graef Kaffeemühle CM 202, schwarz
Graef Kaffeemühle CM 202, schwarz
Artikel-Nr.:
     C784-CM202EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM202EU
EAN/GTIN:
     4001627012694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle

Graef Kaffeemühle CM 202, schwarz

Merkmale

  • 225g Kaffeebohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
  • Einstellbare Kaffeemenge für 1 bis 14 Tassen
  • Aromaschonendes Scheibenmahlwerk aus Edelstahl
  • Kompakt und leistungsstark mit 130 Watt Motor
  • Tassengenaue Direktmahlung in den Kaffeemehlbehälter
  • Inkl. Portionierungslöffel und Reinigungspinsel
  • Individuelle Mahlgradeinstellung von fein bis grob in 18 Stufen
  • Einfache, sichere und saubere Handhabung
  • Ideale Einsteiger-Kaffeemühle für das frische Mahlen von Filterkaffee

Eigenschaften

  • Farbe: schwarz
  • Ausstattung:
    • 225g Kaffeebohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
    • Inkl. Portionierungslöffel und Reinigungspinsel
  • Funktion:
    • Aromaschonendes Scheibenmahlwerk aus Edelstahl
    • Tassengenaue Direktmahlung in den Kaffeemehlbehälter
    • Individuelle Mahlgradeinstellung von fein bis grob in 18 Stufen
    • Einfache, sichere und saubere Handhabung
  • Maße (L x B x H): 190 x 130 x 266 mm
  • Leistung: Kompakt und leistungsstark mit 130 Watt Motor
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Kaffeemühle
Farbe:
schwarz
Leistung (in Watt):
130
Produkthöhe (in mm):
266
Produktbreite (in mm):
130
Produkttiefe (in mm):
190
Produktgewicht (in g):
860
Verpackungshöhe (in mm):
300
Verpackungsbreite (in mm):
145
Verpackungstiefe (in mm):
200
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
1060
Lieferumfang:
Portionierungslöffel, Reinigungspinsel
Passendes Zubehör (Art.Nr.):
146186, 146187, 146188, 146189, 146191, 146190, 146193, 146192, 146195, 146194, 146459
Weitere Suchbegriffe: Mahlwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,9664
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,16*
€ 83,4904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,6931
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,75*
€ 81,8125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 57,88*
€ 68,8772
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CM820EU
ab € 177,93*
Ähnlich
Graef
CM850EU
ab € 189,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.