Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Kaffeemühle CM 820, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Kaffeemühle CM 820, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 820, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 820, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 820, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 820, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 820, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C784-CM820EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM820EU
EAN/GTIN:
     4001627016388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle

Graef Kaffeemühle CM 820, Edelstahl

Merkmale

  • 250g Kaffeebohnenbehälter
  • 40 Mahlgradeinstellungen mit zusätzlicher Feineinstellung
  • Aluminium Schaufelrad zum optimalen Transport des Kaffeemehls
  • Antistatik-Funktion
  • Langsam laufender, aromaschonender 128 Watt Motor
  • Aromaschonendes Kegelmahlwerk aus Edelstahl
  • Automatische Mahlfunktion direkt in den Siebträger
  • Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium
  • ideal für die Zubereitung von Espresso
  • Inkl. Kaffeemehlbehälter, 2 Siebträgerhalter & Reinigungspinsel
  • Profi-Kaffeemühle

Eigenschaften

  • Bauart: Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium
  • Ausstattung:
    • 250g Kaffeebohnenbehälter
    • Inkl. Kaffeemehlbehälter, 2 Siebträgerhalter & Reinigungspinsel
  • Funktion:
    • 40 Mahlgradeinstellungen mit zusätzlicher Feineinstellung
    • Aluminium Schaufelrad zum optimalen Transport des Kaffeemehls
    • Antistatik-Funktion
    • Aromaschonendes Kegelmahlwerk aus Edelstahl
    • Automatische Mahlfunktion direkt in den Siebträger
  • Maße (L x B x H): 190 x 130 x 362 mm
  • Leistung: Langsam laufender, aromaschonender 128 Watt Motor
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Kaffeemühle
Serie:
CM8xx
Farbe:
Hochglanz/ Edelstahl
Leistung (in Watt):
128
Produkthöhe (in mm):
362
Produktbreite (in mm):
130
Produkttiefe (in mm):
190
Produktgewicht (in g):
2500
Verpackungshöhe (in mm):
250
Verpackungsbreite (in mm):
160
Verpackungstiefe (in mm):
328
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
3100
Lieferumfang:
Siebträgerhalter groß und klein, Kaffeemehlbehälter, Reinigungsbürste
Passendes Zubehör (Art.Nr.):
145373, 145787, 145788, 146455, 146186, 146187, 146188, 146189, 146191, 146190, 146193, 146192, 146195, 146194, 146459
Weitere Suchbegriffe: Mahlwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 214,55*
€ 255,3145
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,84*
€ 253,2796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,94*
€ 249,8286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 200,38*
€ 238,4522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 178,36*
€ 212,2484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CM202EU
ab € 58,13*
Ähnlich
Graef
CM850EU
ab € 190,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.