Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Kaffeemühle CM 850 mit integrierter Sudschublade, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Kaffeemühle CM 850 mit integrierter Sudschublade, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 850 mit integrierter Sudschublade, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 850 mit integrierter Sudschublade, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 850 mit integrierter Sudschublade, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 850 mit integrierter Sudschublade, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 850 mit integrierter Sudschublade, Edelstahl
Graef Kaffeemühle CM 850 mit integrierter Sudschublade, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C784-CM850EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM850EU
EAN/GTIN:
     4001627016395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle

Graef Kaffeemühle CM 850 mit integrierter Sudschublade, Edelstahl

Merkmale

  • 350g Kaffeebohnenbehälter
  • 40 Mahlgradeinstellungen mit zusätzlicher Feineinstellung
  • Aluminium Schaufelrad zum optimalen Transport des Kaffeemehls
  • Antistatik-Funktion
  • Langsam laufender, aromaschonender 128 Watt Motor
  • Aromaschonendes Kegelmahlwerk aus Edelstahl
  • Automatische Mahlfunktion direkt in den Siebträger
  • Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium
  • ideal für die Zubereitung von Espresso
  • Inkl. Kaffeemehlbehälter, 2 Siebträgerhalter & Reinigungspinsel
  • Profi-Kaffeemühle

integrierte, herausnehmbare Sudschublade

Eigenschaften

  • Bauart: Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium
  • Ausstattung:
    • 350g Kaffeebohnenbehälter
    • Inkl. Kaffeemehlbehälter, 2 Siebträgerhalter & Reinigungspinsel
  • Funktion:
    • 40 Mahlgradeinstellungen mit zusätzlicher Feineinstellung
    • Aluminium Schaufelrad zum optimalen Transport des Kaffeemehls
    • Antistatik-Funktion
    • Aromaschonendes Kegelmahlwerk aus Edelstahl
    • Automatische Mahlfunktion direkt in den Siebträger
    • integrierte, herausnehmbare Sudschublade
  • Maße (L x B x H): 275 x 130 x 440 mm
  • Leistung: Langsam laufender, aromaschonender 128 Watt Motor
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Kaffeemühle
Serie:
CM8xx
Farbe:
Hochglanz/ Edelstahl
Leistung (in Watt):
128
Produkthöhe (in mm):
440
Produktbreite (in mm):
130
Produkttiefe (in mm):
275
Produktgewicht (in g):
3000
Verpackungshöhe (in mm):
316
Verpackungsbreite (in mm):
190
Verpackungstiefe (in mm):
358
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
3300
Lieferumfang:
Siebträgerhalter groß und klein, Kaffeemehlbehälter, Reinigungsbürste
Passendes Zubehör (Art.Nr.):
145373, 145787, 145788, 146455, 146186, 146187, 146188, 146189, 146191, 146190, 146193, 146192, 146195, 146194, 146459
Weitere Suchbegriffe: Mahlwerk
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CM202EU
ab € 58,13*
Ähnlich
Graef
CM820EU
ab € 178,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.