Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Laeta, USB 2.0, 32 GB, 10MB/s, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00091076
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00091076
EAN/GTIN:
     4007249910769
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ob Prasentation, Fotos, Musik - alle Daten lassen sich damit praktisch von Ort zu Ort zu transportieren. Wer seine Daten immer in der Nahe braucht, kann den Stick gleich am Schlusselring befestigen und muss sich dank Verschlusskappe keine Sorgen um die Beschadigung des Steckers machen. - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Verbindungsstatus - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitatserweiterung- kompakter Stick mit Aluminium-Gehause in dezentem Braun - mit Verschlusskappe - geeignet fur Endgerate mit USB-Schnittstelle - mit Ose z.B. zur Befestigung am Schlusselring Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-Stick Laeta
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
11.4 g
Hohe:
0.98 cm | 18 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 57 mm
Farbton:
Braun
Material:
Kunststoff, Metall
Serie:
Laeta
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
10 MB/s
Tiefe:
8 mm
Transferrate (Lesen):
10 MB/s
Speicherkapazitat:
32 GB
Farbe:
Braun
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,34*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,61*
Ähnlich
Hama
00182491
ab € 10,81*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00182493
ab € 39,83*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,90*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 3,06*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.