Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kaffeedose fur 1,3kg Bohnen o. 1,5kg Pulver, luftdicht, aromadicht, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111262
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111262
EAN/GTIN:
     4047443494153
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
- gemahlenen Kaffee und ganze Kaffeebohnen richtig aufbewahren: die grose schwarze Kaffeedose mit Sichtfenster und Aromaverschluss ist luft- und aromadicht und garantiert so maximales Aroma bei jeder Tasse Kaffee – der perfekte Kaffeebehalter mit Frischhalteeffekt- grose Kaffeedose mit viel Platz: in die Vorratsdose passen 1300 g ganze Bohnen oder 1500 g Kaffeepulver – einfach komplette 1-kg-Packungen auffullen, noch bevor der Kaffee ausgeht - Aromadose fur Kaffee: der luftdichte Aromaverschluss mit Dichtungsring halt Feuchtigkeit fern und erhalt die feinen Geschmacksnuancen uber lange Zeit – aromasicher fur gemahlenen Kaffee, gerostete Kaffeebohnen oder auch losen Tee - vielseitige Box: naturlich passen nicht nur Kaffeebohnen in die Aufbewahrungsdose – die richtige Lagerung gilt auch fur Kakao, Kekse, Nudeln, Reis, Musli, Zucker, Mehl, Nusse, Kaffeepads, -kapseln etc. - Einblick ohne Offnen: das antistatische Sichtfenster der Kaffee-Aromadose sorgt fur den perfekten Uberblick – Sie sehen sofort, ob und wann Nachschub bei der Lieblingsrostung vonnoten ist - hochwertiger und langlebiger C-Stahl: das Material verleiht der runden Metall-Vorratsdose ein elegantes Edelstahl-Feeling und ist naturlich lebensmittelecht und geruchsneutral – fur unverfalscht vollmundigen Kaffeegenuss - robuste Oberflache: die grose Kaffeedose in Schwarz-Matt verfugt uber eine kratzresistente Anti-Fingerprint-Beschichtung – so verunstalten auch keine Fingerabdrucke die schone Kuchendose - zeitloses Design: die Kaffeedose mit Sichtfenster passt zu allen Kaffee-Vorlieben und jedem Wohnstil – und macht neben allen Kaffeemaschinen eine gute Figur, von French Press uber Filtermaschine bis Vollautomaten Lieferumfang: - 1 Kaffeedose mit Aromaschutzdeckel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
650.14 g
Hohe:
24.5 cm | 24,5 cm
Lange:
16 cm
Breite:
16 cm | 15 cm
Serie:
Barista
Verwendungszweck:
Kaffeedose, Teedose
Tiefe:
15 cm
Fassungsvermogen:
1300 g
Besonderheit:
Lebensmittelecht
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepad Automat, Kaffeepad Maschine, Kaffeepadautomat, Kaffeepadmaschine, xavax kaffeedose, kaffee behälter, Haushaltsgerat, Aufbewahrung, Kuche, Geschenk, Kaffee, Espressoautomat, Behalter, Kuchengerat, Kaffeemaschine, Getrank, Espressomaschine, Kuchenmaschine, Pulver, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Espresso, Kaffeebecher, Lebensmittel, Kaffee-/Geschenkdose, Geschenkdose, Bohne, Kaffeesorte, Kaffeebohne, Kuchendose, Aufbewahrungsglas, Aufbewahrungsbehalter, Kuchenzubehor, Kuchenutensilien, Behaltnis, Lebensmittelbehalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,17*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,06*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,71*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,44*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 18,02*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,81*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,24*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,62*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,31*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,11*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 4,98*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,18*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,69*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,54*
Ähnlich
xavax
00111265
ab € 17,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.