Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kaffeelot, 6 g/15 ml – Menge pro Tasse, lang 16,8 cm, Edelstahl, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111267
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111267
EAN/GTIN:
     4047443494207
Suchbegriffe:
Espressomaßlöffel
Kaffee-Maßlöffel
Kaffee-Messlöffel
Kaffee-Portionierer
- ob stark oder schwach: Mit dem Kaffeelot portionieren Baristas das Volumen Ihres gemahlenen Filterkaffees exakt nach Mas – fur den perfekten Me-Moment mit Ihrem Lieblingskaffee- Kaffeemasloffel fur die perfekte Menge pro Tasse: Mit dem Volumen von 6 g bzw. 15 ml erhalt Ihr Filterkaffee ein schmackhaftes Aroma mit der richtigen Starke – fur einen genussvollen Kaffeemoment - mit dem Kaffeedosierloffel lasst sich so auch die Menge an Filterkaffee fur einen Liter oder Ihre Kaffeekanne leicht hochrechnen - Schluss mit Augenmas: Der Kaffeeloffel garantiert Ihnen ein gleichbleibendes Geschmackserlebnis, ohne das Volumen schatzen zu mussen - neben Kaffeepulver lasst sich das Kaffeelot auch als Dosierloffel z.B. fur Kakao, losen Tee, Matcha, Honig verwenden - ideal auch als Messloffel fur Backzutaten wie Zucker, Mehl, Backpulver – entspricht ca. einem gehauften Essloffel bzw. drei gestrichenen Teeloffeln - Kaffeemessloffel mit langem Stiel: Mit dem langen Griff von 13,5 cm gelangen Sie muhelos bis zum Boden Ihrer Kaffeedose - Kaffeelot mit dezentem Design zum Aufhangen: Der gebogene Griff lasst sich gut handhaben, an der magnetischen Kuchenleiste oder an Haken aufhangen und ist somit immer griffbereit - robust und langlebig: Das Barista-Kaffeelot aus hochwertigem 304-Edelstahl ist naturlich lebensmittelecht und plastikfrei - pflegeleicht, rostfrei und einfach und hygienisch zu reinigen: Der Kaffeedosierloffel ist muhelos per Hand abwaschbar und sogar spulmaschinenfest Lieferumfang: - 1 Kaffeelot
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
38.52 g
Hohe:
19 cm
Lange:
5.5 cm | 16,8 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Silber
Material:
Edelstahl
Serie:
Barista
Verwendungszweck:
Kaffee, Tee
Geeignet fur:
Spulmaschine
Fassungsvermogen:
6 g
Besonderheit:
Lebensmittelecht
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemaßlöffel, Kaffeemesslöffel, Kaffeeportionierer, Dosierlöffel, Messlöffel, Messlöffel-Satz, Messlöffel-Set, Messlöffelsatz, Messlöffelset, messlöffel, Messbecher, Kaffee, Kaffeetasse, Kaffeemaschine, Filterkaffeemaschine, Filterkaffee, Kaffeedose, Kaffeemas, Kaffeemessloffel, Kaffeedosierloffel, Kaffeelot, Messloffel, Mas, Dosierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,10*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,05*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,59*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,87*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 18,04*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,81*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,23*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,74*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,64*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,32*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,11*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 5,00*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 17,00*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,63*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.