Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Gewachsstation mit LED-Pflanzenlampe, ca. 3 Topfe O 10 cm, Vollspektrum-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112926
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112926
EAN/GTIN:
     4047443507037
Suchbegriffe:
Pflanzenbeleuchtung
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
xavax pflanzenleuchte
- perfekte Wachstumsbedingungen fur Blumen, Blatt-, Gemuse-, Zimmer- oder Krauterpflanzen auch bei ungunstigen Wohn- und Lichtverhaltnissen- Unterstutzung der Photosynthese: Die eingebaute Vollspektrum-LED-Lampe simuliert das Sonnenlicht und erzeugt ein energieeffizientes, ideales Lichtspektrum in Neutralweis (kein storendes Rot) - Photosynthetischer-Photonen-Fluss pro Sek. (PPF) 17μmol/s; Photosyntethisch aktive Photonenflussdichte PPFD (0.1m | 0.2m | 0.3m) 420 | 230 | 80 μmol/(m²·s) - Simulierung von Tag-/Nachtzyklus: elektronische Steuerung schaltet die Pflanzenlampe 16 Stunden ein und 8 Stunden aus - gleichmasige Bestrahlung: breite Lichtabstrahlung bescheint den gesamten Innenbereich der LED-Gewachsstation - die Wachstumslampe lasst sich in 5 Schritten leicht zusammenbauen - Platz fur viele Topfe auf der Abstellflache: Die Abstellflache fasst mehrere Topfe, sodass verschiedene Pflanzen gleichzeitig gezuchtet werden konnen, z.B. 3 Topfe mit einem O 10 cm oder mehrere kleine Anzuchtschalen Lieferumfang: - 1 Bodenplatte - 1 Deckenplatte mit LED-Modul - 2 Seitenplatten - 4 Verbindungsstege - 3 Kabelhalter - 1 Netzkabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1100.26 g
Hohe:
42 cm
Lange:
35 cm
Breite:
4 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Tischleuchte
Speziell geeignet fur:
Pflanzlicht
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: pflanzenbeleuchtung, LED, Beleuchtung, LED-Licht, LED-Lampe, Garten, Pflanzenpflege, Pflanzenuberwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176630
ab € 34,11*
Ähnlich
Hama
00176607
ab € 29,99*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00223492
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00223497
ab € 11,69*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,38*
Ähnlich
Hama
00223494
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,31*
Ähnlich
Hama
00133752
ab € 13,15*
Ähnlich
Hama
00176636
ab € 30,31*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,78*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 54,95*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,57*
Ähnlich
Hama
00176604
ab € 31,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.