Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Taschenlampe Classic, C-118, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00123103
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123103
EAN/GTIN:
     4047443199027
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Das Katzenspielzeug ist mal wieder unter dem Sofa gelandet? Die Schraube unter den Kuchenschrank gekullert? Machen Sie an diesen dunklen Stellen doch einfach mal Licht mit einer LED-Taschenlampe. Sie werden staunen, welch lange verloren geglaubte Schatze hier wieder zum Vorschein kommen. - praktische LED-Taschenlampe fur den alltaglichen Gebrauch- Staub- und Spritzwassergeschutzt nach Schutzart IP54 - mit schwarzer Handschlaufe Lieferumfang: - 1 LED-Taschenlampe Classic - 3 Batterien AAA Micro - 1 Handschlaufe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
137.55 g | 96 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 11,8 cm
Breite:
4.4 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Classic
Leistung:
1 W
Batterietyp:
AAA Micro
Durchmesser:
3,22 cm
Anzahl Batterien:
3
LED-Anzahl:
1
LED-Farbe:
Weis
Leuchtweite:
110 m
Max. Lumen:
100
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hama taschenlampe, taschenlampe, led-taschenlampe 2aaa, Lampe, Licht, Beleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00136234
ab € 3,94*
Ähnlich
Hama
00136670
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00139523
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00136671
ab € 16,46*
Ähnlich
Hama
00136672
ab € 19,90*
Ähnlich
Hama
00136673
ab € 26,50*
Ähnlich
Hama
00136232
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00136231
ab € 7,85*
Ähnlich
Hama
00136230
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00185808
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00185801
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.