Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Taschenlampe Regular R-147, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00136231
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00136231
EAN/GTIN:
     4047443265760
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Katzenspielzeug
LED-Taschenlampe
Das Katzenspielzeug ist mal wieder unter dem Sofa gelandet? Die Schraube unter den Kuchenschrank gekullert? Machen Sie an diesen dunklen Stellen doch einfach mal Licht mit einer LED-Taschenlampe. Sie werden staunen, welch lange verloren geglaubte Schatze hier wieder zum Vorschein kommen. - LED Lights sind heller als herkommliche Taschenlampen - LED Lights sind stromsparender und damit ausdauernder als herkommliche Taschenlampen - robuste Taschenlampe ideal fur Outdooraktivitaten, Werkstatt und Hausgebrauch- mit schwarzer Handschlaufe Lieferumfang: - 1 LED-Taschenlampe Regular R-147 - 2 Batterien AA Mignon - 1 Handschlaufe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
107.66 g | 98 g
Hohe:
3.8 cm
Lange:
23 cm | 14,7 cm
Breite:
9 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Regular R-147
Leistung:
1 W
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
2 cm
Anzahl Batterien:
2
Anzahl Lampen:
1
Leuchtweite:
75 m
Max. Lumen:
100
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, hama taschenlampe, taschenlampe, blinkleuchte led, Lampe, Licht, Beleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00136234
ab € 3,94*
Ähnlich
Hama
00123103
ab € 12,37*
Ähnlich
Hama
00136670
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00139523
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00136671
ab € 16,46*
Ähnlich
Hama
00136672
ab € 19,90*
Ähnlich
Hama
00136673
ab € 26,50*
Ähnlich
Hama
00136232
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00136230
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00185808
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00185801
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.