Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Taschenlampe Basic FL-92, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00136234
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00136234
EAN/GTIN:
     4047443288448
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Katzenspielzeug
LED-Taschenlampe
Das Katzenspielzeug ist mal wieder unter dem Sofa gelandet? Die Schraube unter den Kuchenschrank gekullert? Machen Sie an diesen dunklen Stellen doch einfach mal Licht mit einer LED-Taschenlampe. Sie werden staunen, welch lange verloren geglaubte Schatze hier wieder zum Vorschein kommen. - LED Lights sind heller als herkommliche Taschenlampen - LED Lights sind stromsparender und damit ausdauernder als herkommliche Taschenlampen - robuste Taschenlampe aus Aluminiumgehause- LED-Technologie fur gleichmasige Flachenausleuchtung - mit schwarzer Trageschlaufe Lieferumfang: - 1 LED-Taschenlampe Basic FL-92 - 3 Batterien AAA Micro - 1 Trageschlaufe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
69 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Basic FL-92
Leistung:
0,5 W
Batterietyp:
AAA Micro
Durchmesser:
2,5 cm
Anzahl Batterien:
3
LED-Anzahl:
9
LED-Farbe:
Weis
Max. Lumen:
25
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, hama taschenlampe, taschenlampe, blinkleuchte led, Lampe, Licht, Beleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00123103
ab € 12,37*
Ähnlich
Hama
00136670
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00139523
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00136671
ab € 16,46*
Ähnlich
Hama
00136672
ab € 19,90*
Ähnlich
Hama
00136673
ab € 26,50*
Ähnlich
Hama
00136232
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00136231
ab € 7,85*
Ähnlich
Hama
00136230
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00185808
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00185801
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.