Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Hook-Style, USB 2.0, 32 GB, 15MB/s, Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00123921
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123921
EAN/GTIN:
     4047443213891
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
So funktioniert sicherer Datentransfer: Mit Karabinerhaken am Schlusselbund sind die Daten des USB-Stick Hook-Style sicher befestigt. Wenn Sie nicht gerade Ihren Schlussel liegen lassen, mussen Sie keine Angst haben, dass Fotos, Musik und Prasentationen verloren gehen. - mit Karabiner zum leichten und stabilen Befestigen an Schlusselbund, Aktentasche, Geldbeutel etc. - Beschleunigung des Windows Vista und/oder 7 System mit der ReadyBoost-Funktion - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitatserweiterung- integrierter Haken zum Befestigen an Schlusselbund, Aktentasche, Geldbeutel etc. - USB-Stick mit hellem Metall-Gehause und grunem Verschluss - dieses originelle Design gibt es nur von Hama - schnelles Wechselspeichermedium - geeignet fur Endgerate mit USB-Schnittstelle Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.x oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-Stick Hook-Style
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10.5 g
Hohe:
2 cm | 46,5 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 18 mm
Farbton:
Grun
Material:
Metall
Serie:
Hook-Style
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
15 MB/s
Tiefe:
8,3 mm
Transferrate (Lesen):
15 MB/s
Speicherkapazitat:
32 GB
Farbe:
Grun
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,17*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,71*
Ähnlich
Hama
00182491
ab € 10,80*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00182493
ab € 40,00*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 3,06*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.