Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Laeta Twin, USB 2.0, 64GB, 15MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00123926
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123926
EAN/GTIN:
     4047443231451
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Fur Daten kann es auf dem Smartphone ganz schnell eng werden. Wie gut, dass Sie jetzt einen USB-Stick mit Micro-USB-Anschluss fur das Smartphone verwenden konnen - Daten-Outsourcing leicht gemacht! - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Verbindungsstatus - mit microUSB-Anschluss fur Smartphone und Tablet, ideal als externer Speicher - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- kompakter Stick mit Aluminium-Gehause in dezentem Grau - mit Verschlusskappe fur beide Anschlusse - geeignet fur Endgerate mit USB-Schnittstelle und microUSB-Schnittstelle Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.x oder hoher - Host-/OTG-fahige Smartphones und Tablets mit Android Betriebssystem ab Android 4.0 und microUSB-Schnittstelle Lieferumfang: - 1 USB-Stick Laeta Twin
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
8.8 g
Hohe:
1.5 cm | 70 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 18 mm
Farbton:
Grau
Material:
Metall, Plastik
Serie:
Laeta Twin
Anschluss:
USB-2.0-Micro-B-Stecker-OTG, USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
15 MB/s
Tiefe:
8,5 mm
Zusatzfunktionen:
OTG
Transferrate (Lesen):
15 MB/s
Speicherkapazitat:
64 GB
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,34*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,61*
Ähnlich
Hama
00182491
ab € 10,81*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00182493
ab € 39,83*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,90*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 3,06*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.