Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Laeta, USB 3.0, 32 GB, 70MB/s, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00124003
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124003
EAN/GTIN:
     4047443273659
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
- ermoglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium mit USB-3.0-Technologie- kompakter Stick mit Aluminium-Gehause in dezentem Bronze - mit Verschlusskappe - ultraschnelles Wechselspeichermedium - USB-3.0-Super-Speed fur noch schnellere Lese- und Schreibraten - geeignet fur Endgerate mit USB-Schnittstelle - mit Ose z.B. zur Befestigung am Schlusselring Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-Stick Laeta
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
8.5 g
Hohe:
1 cm | 60 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 18 mm
Farbton:
Bronze
Material:
Metall, Plastik
Serie:
Laeta
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-3.0
Datenubertragungsrate:
70 MB/s
Tiefe:
9 mm
Transferrate (Lesen):
70 MB/s
Speicherkapazitat:
32 GB
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick hama 32gb, flash stick, flash stick 32 gb, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,17*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,71*
Ähnlich
Hama
00182491
ab € 10,80*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00182493
ab € 40,00*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 3,06*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.