Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Plus, C Baby, 2er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Duracell MN1400B2 Haushaltsbatterie Einwegbatterie C Alkali
Duracell MN1400B2 Haushaltsbatterie Einwegbatterie C Alkali
Duracell MN1400B2 Haushaltsbatterie Einwegbatterie C Alkali
Artikel-Nr.:
     1682-190023600
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00192917
EAN/GTIN:
     5000394141827
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
- ideal fur die Stromversorgung Ihrer elektronischen Alltagsgerate- Duracell-Batterien garantieren 100% lang anhaltende Leistung - unbenutzt bis zu 10 Jahre lang voll einsatzbereit, wenn bei Raumtemperatur gelagert Lieferumfang: - 2 Batterien Plus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
138.09 g | 147 g
Hohe:
12 cm
Lange:
8.4 cm
Breite:
2.6 cm
Farbton:
Kupfer/Schwarz
Serie:
Plus Mainline
Ausfuhrung:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Batterietyp:
Baby C
Farbe:
Braun/Schwarz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
53
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,49*
1 Tag
134
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,51*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,90*
€ 2,53*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,97*
€ 2,62*
6 Tage
1432
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,50*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,18*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,12*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,445*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 11,21*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,39*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,25*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,725*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.