Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Plus, AA Mignon, 24er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00221194
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00221194
EAN/GTIN:
     5000394141322
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
- ideal fur die Stromversorgung Ihrer elektronischen Alltagsgerate- Duracell Batterien garantieren 100% lang anhaltende Leistung - unbenutzt bis zu 10 Jahre lang voll einsatzbereit, wenn bei Raumtemperatur gelagert Lieferumfang: - 24 Batterien Plus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
575.16 g
Hohe:
5.4 cm
Lange:
17.2 cm
Breite:
3.2 cm
Serie:
Plus Mainline
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,46334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,50*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,18*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,445*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 11,21*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,39*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,85*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,25*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,725*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.