Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Plus, AAA Mikro, 24er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615-C072932
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00221195
EAN/GTIN:
     5000394146679
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
- ideal fur die Stromversorgung Ihrer elektronischen Alltagsgerate- Duracell-Batterien garantieren 100% lang anhaltende Leistung - unbenutzt bis zu 10 Jahre lang voll einsatzbereit, wenn bei Raumtemperatur gelagert Lieferumfang: - 24 Batterien Plus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
276.05 g
Hohe:
4.8 cm
Lange:
12.7 cm
Breite:
2.3 cm
Serie:
Plus Mainline
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 20,55*
1 Tag
416
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,56*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 15,55*
€ 22,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,71*
€ 35,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,46709* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,50*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,18*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,12*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,445*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,39*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,85*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,25*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,725*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.