Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kanister 5 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-426201
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426201
EAN/GTIN:
     4007228426205
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Industrie-Kanister 5 Liter mit Verschluss (mit Originalitätsring), naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • kompakte Form - handlich und stapelbar
  • gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 45 Art.-Nr. 550600 und Einfüllhilfe Art.-Nr. 819351
  • Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/130/--/A/PA-03/417130/AMO
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 34 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = DIN 45
  • t=Tiefe=145 mm b=Breite=195 mm h=Höhe=252 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
145
Breite (mm):
195
Höhe (mm):
252
Volumen in L:
5
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, kunststoffkanister pe natur, lebensmittelkanister 5l, lebensmittelkanister, Kanister,Transport-Kanister,Ersatzkanister,Behälter,Gefahrstoffbehälter,Kunststoffbehälter,Transportbehälter,UN-Zulassung,Plastikkanister,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Laborbedarf,Verpackungskanister,Verpackungs-Kanister,Industrie-Kanister,Industriekanister
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560200
ab € 2,30*
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,43*
Zubehör
Hünersdorff
550605
ab € 4,33*
Zubehör
Hünersdorff
819351
ab € 9,02*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.