Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kanister 10 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-426301
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426301
EAN/GTIN:
     4007228426304
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister 10 l natur

Industrie-Kanister 10 Liter mit Verschluss (mit Originalitätsring), naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • kompakte Form - handlich und stapelbar
  • gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 45 Art.-Nr. 550600 und Einfüllhilfe Art.-Nr. 819351
  • Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.7/170/*B/AST-170017
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 34 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = DIN 45
  • t=Tiefe=192 mm b=Breite=232 mm h=Höhe=306 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
192
Breite (mm):
232
Höhe (mm):
306
Volumen in L:
10
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister 10 l, lebensmittelkanister, Kanister,Transport-Kanister,Ersatzkanister,Behälter,Gefahrstoffbehälter,Kunststoffbehälter,Transportbehälter,UN-Zulassung,Plastikkanister,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Laborbedarf,Verpackungskanister,Verpackungs-Kanister,Industrie-Kanister,Industriekanister
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560200
ab € 2,30*
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,43*
Zubehör
Hünersdorff
550605
ab € 4,33*
Zubehör
Hünersdorff
819351
ab € 9,02*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.