Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kanister 20 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-426401
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426401
EAN/GTIN:
     4007228426403
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Industrie-Kanister 20 Liter mit Verschluss (mit Originalitätsring), naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • kompakte Form - handlich und stapelbar
  • gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 60/61 Art.-Nr. 550500
  • Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 47 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = DIN 60
  • t=Tiefe=231 mm b=Breite=294 mm h=Höhe=399 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
231
Breite (mm):
294
Höhe (mm):
399
Volumen in L:
20
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, kunststoffkanister pe natur, lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 20l, Kanister,Transport-Kanister,Ersatzkanister,Behälter,Gefahrstoffbehälter,Kunststoffbehälter,Transportbehälter,UN-Zulassung,Plastikkanister,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Laborbedarf,Verpackungskanister,Verpackungs-Kanister,Industrie-Kanister,Industriekanister
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560500
ab € 2,30*
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,40*
Zubehör
Hünersdorff
550505
ab € 4,37*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.