| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-817110 Herst.-Nr.: 817110 EAN/GTIN: 4007228817119 |
| | |
|
| | |
| Weithals-Kanister 6 Liter, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), professionelle Ausführung für vielseitige Anwendungszwecke (Nachfolge-Artikel von Art.-Nr. 817100 mit neuen Abme - sehr große Öffnung Ø 88 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare, plombierfähige Weithals-Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
- mit zusätzlichem, kleinem Ausguss (Ø 18 mm) und Ausgusstülle
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 88 (18) mm / a = Gewinde Außen-Ø = 105 (24) mm
- t=Tiefe=132 mm b=Breite=264 mm (277 mm mit Deckel) h=Höhe=287 mm (296 mm mit Deckel)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 132 | Breite (mm): | 277 | Höhe (mm): | 296 | Volumen in L: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, Abklärkanister, Vierkantkanister, Weithalsbehälter, Weithalsdosen, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, wasserkanister 5l hd-pe natur, lebensmittelkanister 5l, lebensmittelkanister, Kanister,Transport-Kanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Wasserkanister,Industriebehälter,Laborbehälter,Gastronomie,Transportbehälter,Kunststoffbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Campingzubehör,Laborbedarf,Eckventil,Breitgewinde,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne |
| | |
| |