Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister ECO 12 L mit Hahn, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-817500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     817500
EAN/GTIN:
     4007228817508
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn

Wasserkanister ECO 12L, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) mit fest montiertem Ablasshahn, blau

  • ausgestattet mit fest montiertem Ablasshahn ECO aus LDPE mit Tüllenanschluss 3/4"
  • unverlierbare ECO-Verschraubung ET-231610, blau
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=160 mm b=Breite=333,5mm h=Höhe=331,5 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
160
Breite (mm):
334
Höhe (mm):
332
Volumen in L:
12
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, hünersdorff wasserkanister 12l, lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 12l, Kanister,Transport-Kanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Wasserkanister,Industriebehälter,Laborbehälter,Gastronomie,Transportbehälter,Kunststoffbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Campingzubehör,Laborbedarf,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne,Eco
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550300
ab € 3,41*
Zubehör
Hünersdorff
818900
ab € 0,98*
Zubehör
Hünersdorff
819704
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.