Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Kanister 22 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-818200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     818200
EAN/GTIN:
     4007228700749
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Weithals-Kanister 22 Liter, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), professionelle Ausführung für vielseitige Anwendungszwecke

  • sehr große Öffnung Ø 88 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
  • unverlierbare, plombierfähige Weithals-Verschraubung
  • gut als Abklärkanister verwendbar
  • mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • UV-Schutz für lange Lebensdauer
  • mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
  • auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 88 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 105 mm
  • t=Tiefe=180 mm     b=Breite=370 mm      h=Höhe=475 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
180
Breite (mm):
370
Höhe (mm):
475
Volumen in L:
22
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, Abklärkanister, Vierkantkanister, Weithalsbehälter, Weithalsdosen, hünersdorff wasserkanister 22,0 l, lebensmittelkanister, weithalsbehälter hdpe, Kanister,Transport-Kanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Wasserkanister,Industriebehälter,Laborbehälter,Gastronomie,Transportbehälter,Kunststoffbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Campingzubehör,Laborbedarf,Eckventil,Breitgewinde,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,05*
Zubehör
Hünersdorff
550105
ab € 3,99*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.