Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Kanister 31 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-818300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     818300
EAN/GTIN:
     4007228703405
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Weithals-Kanister 31 Liter, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), professionelle Ausführung für vielseitige Anwendungszwecke

  • sehr große Öffnung Ø 88 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
  • unverlierbare, plombierfähige Weithals-Verschraubung
  • gut als Abklärkanister verwendbar
  • mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • UV-Schutz für lange Lebensdauer
  • mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
  • auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 88 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 105 mm
  • t=Tiefe=252 mm     b=Breite=365 mm      h=Höhe=482 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
252
Breite (mm):
365
Höhe (mm):
482
Volumen in L:
31
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, Abklärkanister, Vierkantkanister, Weithalsbehälter, Weithalsdosen, weithalsbehälter hdpe, lebensmittelkanister, kunststoffkanister weiss, Kanister,Transport-Kanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Wasserkanister,Industriebehälter,Laborbehälter,Gastronomie,Transportbehälter,Kunststoffbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Campingzubehör,Laborbedarf,Eckventil,Breitgewinde,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.200 Stück
1 Stück enthält 2 Pakete (ab € 9,745* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,05*
Zubehör
Hünersdorff
550105
ab € 3,99*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.