Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS3351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß, Bild 1
Canon PIXMA TS3351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß, Bild 1
Canon PIXMA TS3351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß Bild 2
Canon PIXMA TS3351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß Bild 3
Canon PIXMA TS3351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß Bild 4
Canon PIXMA TS3351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß Bild 5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3771C026
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3771C026
EAN/GTIN:
     4549292143966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon PIXMA TS3351 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Weiß

Preisgünstig, schick und funktionsstark: diese WLAN-Multifunktionssysteme sind ideal zum Drucken von erstklassigen Dokumenten und Randlosfotos bis zum Format 13 x 18 cm.

Mehr als ein Multifunktionssystem

Kompakt, preisgünstig und funktionsstark: Die TS3550 Modelle bieten WLAN, ein 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD und FINE Druckköpfe mit Tinte (auch in der XL-Version erhältlich) für scharfen Dokumententext und lebendig wirkende Randlosfotos bis zum Format 13 x 18 cm.

Kompakt und mit besten Verbindungen

Das Multifunktionssystem bietet umfangreiche kabellose Anschlussoptionen. Drucken, Scannen und Cloud*-Zugang mit der Canon PRINT App, oder Drucken über AirPrint (iOS) und Mopria (Android).

Mehr drucken

Die praktischen FINE Druckköpfe mit Tinte sind optional in der XL-Version erhältlich und verlängern die Zeit bis um nächsten Tintenwechsel.

Einfaches Setup

Die Connect Taste ermöglicht die WLAN-Verbindung auf Knopfdruck, das 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD, die intuitive Bedienung und ein einfaches Setup – sie machen den Start ganz einfach.

Technische Daten

  • Allgemeine Daten
    • Funktionen: WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud
  • Technische Daten: Drucker
    • Druckauflösung: Bis zu 4.800 1 x 1.200 dpi
    • Drucktechnologie: 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
    • Druckgeschwindigkeit SW: Ca. 7,7 ISO-Seiten/Min.2
    • Druckgeschwindigkeit Farbe: Ca. 4,0 ISO-Seiten/Min.3
    • Druckgeschwindigkeit Foto: Randlos 10 x 15 cm: ca. 65 Sekunden
    • Randloser Druck: Ja (13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm)
    • Beidseitiger Druck (Duplex): manuell wählbar
  • Tinten und Reichweite
    • Standard-Tinten
      • PG-545 (Schwarz)
      • CL-546 (Farbe)
    • Optionale XL-Tinten
      • PG-545XL (Schwarz)
      • CL-546XL (Farbe)
    • Tintenreichweite (Normalpapier)
      • Druck eines A4-Farbdokuments
      • Schwarz: 180 Seiten
      • Schwarz XL: 400 Seiten
      • Farbe: 180 Seiten
      • Farbe XL: 300 Seiten
    • Tintentank-Reichweite (Fotodruck)
      • 10 x 15 cm Foto
      • Schwarz: 1.445 Fotos*
      • Schwarz XL: 3.520 Fotos*
      • Farbe: 55 Fotos
      • Farbe XL: 90 Fotos
      • * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
    • Papiersorten
      • Normalpapier
      • Umschläge
      • Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
      • Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501)
      • Removable Photo Stickers (RP-101)
      • Magnetic Photo Paper (MG-101)
    • Papiervorrat
      • Papiereinzug hinten: bis zu 60 Blatt (Normalpapier)
    • Papierformate
      • Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal
      • Fotopapier: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm
      • [Individuelle Formate]
      • Breite 101,6 - 215,9 mm, Länge 127 - 676 mm
    • Papiergewicht
      • Normalpapier: 64 - 105 g/m²
      • Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²
  • Technische Daten: Scanner
    • Scannertyp: Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
    • Scanauflösung (optisch): 600 x 1.200 dpi
    • Farbtiefe (Intern / Extern)
      • Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit
      • Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
    • Maximale Scanfläche: Ca. 216 x 297 mm
  • Kopiererfunktionen
    • Kopiergeschwindigkeit
      • sFCOT: ca. 27 Sek.
      • sESAT: ca. 3 ISO-Seiten/Min.
    • Mehrfachkopien: 20 Kopien (Max.)
    • Kopierfunktionen: Dokumentenkopie, Randloskopie
    • Verkleinerung/Vergrößerung: Seitenanpassung
    • Dokumentgröße: Ca. 216 x 297 mm
  • Schnittstellen
    • Displaytyp und -größe: 3.8 cm SW-LCD-Anzeige
    • Schnittstelle – PC / Mac OS
      • USB Hi-Speed (Typ B)
      • WLAN: IEEE802.11 b/g/n
      • WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
      • WLAN Frequenzband: 2,4 GHz
    • Sonstige Schnittstellen
      • Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
      • Easy-PhotoPrint Editor
      • Message in PRINT App
      • PIXMA Cloud Link
      • Canon Print Service Plugin (Android)
      • Google Cloud Print
      • Apple AirPrint
      • Zugriffspunktmodus
      • PictBridge über WLAN
      • Mopria (Android)
  • Software
    • Kompatible Betriebssysteme: Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1
    • Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

    • OS X 10.11.6 、macOS 10.12~macOS 10.14
    • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS, Android, Windows 10 Mobile
    • Systemanforderungen
      • Windows XP: mindestens 2,0 GB
      • Mac: mindestens 1,0 GB
      • Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.
      • Display: 1.024 x 768 ( XGA)
    • Mitgelieferte Software
      • MP Driver inkl. Scanning Utility
      • Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
  • Physikalische Eigenschaften
    • Gewicht: Ca. 3,9 kg
    • Abmessungen (B x T x H): Ca. 435 x 369 x 145 mm
    • Geräuschentwicklung: Ca. 53,5 dB(A) 11
    • Empfohlene Betriebsumgebung
      • Temperatur: 15-30 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
    • Stromquelle: 100-240 V, 50-60 Hz
    • Stromverbrauch
      • Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
      • Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,7 W (Scanlampe aus)
      • Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus)
      • Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 38 Sekunden
      • Kopierbetrieb: ca. 11 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
8289B001
ab € 14,22*
Zubehör
Canon
8288B001
ab € 16,69*
Zubehör
Canon
8287B001
ab € 11,84*
Zubehör
Canon
8286B001
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.