Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Schutzbrille X-pect 8110 | Überbrille auch für Brillenträger | Für Baustelle, Labor, Werkstatt und Fahrrad-Fahren | Leicht, klar und mit indirekter Belüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     CCK8F-R58247
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R58247
EAN/GTIN:
     4048675684695
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Überbrille Dräger X-pect 8110

Wer handwerklich arbeitet, lebt gefährlich – In Deutschland gibt es jährlich rund 300.000 Unfälle bei Handwerksarbeiten zu Hause und drei Mal so viele Meldepflichtige Arbeitsunfälle, da Heim- und Handwerker oft Arbeitsschutz und ihre eigene Sicherheit außer Acht lassen.Vorsicht immer besser als Nachsicht.

Unsere Produkte sind nicht nur für Heimwerker oder als Arbeitsschutz auf der Baustelle oder im Labor nützlich. Ob Schutz vor Sprühnebel beim Graffiti Sprayen oder als Windschutz und Radsportbrille beim Fahrradfahren: Mit Dräger-Produkten ist man immer auf der sicheren Seite.

Die Dräger X-pect 8110 bietet auch Brillenträgern Sicherheit, da sie über der normalen Brille getragen werden kann. Durch den praktischen Seitenschutz bietet die X-pect rundum Sicherheit und verringert eine Splittergefahr bei Anwendungen wie z.B. Bohren oder Sägen. Zudem bietet die klare und langlebige Polycarbonatscheibe Schutz vor UV-Strahlen. Für den optimalen Schutz lässt sich die Brille außerdem gut mit Masken wie der Dräger X-plore Halbmaske kombinieren und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Norm (CE-zertifiziert nach EN 166:2001).

Anwendungsbereiche der Schutzbrille X-pect 8110:
- Bauarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Chemiearbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Laborarbeiten
- Schweißarbeiten



Highlights:
- Hoher Tragekomfort durch die ergonomische Form der Brille
- Als Überbrille für Brillenträger geeignet*
- Aus bruchfestem Polykarbonat
- Kratzfest
- Sehr leicht (nur 43g)
- Seitenschutz für rundum Schutz der Augen
- Ideal kombinierbar mit Halbmasken – Dräger X-plore 2100, X-plore 3300 und X-plore 3500

* Besonders große Korrektionsbrillen passen nicht unter die X-plore 8110.
Weitere Informationen:
Modell:
X-pect 8110
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Norm:
EN 166:2001
Beschlagfrei:
Nein
Kratzfest:
Nein
Ausführung:
Schutzbrille
Ursprungsland:
MY
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
R58268
ab € 4,91*
Ähnlich
Dräger
R58269
ab € 5,35*
Ähnlich
Dräger
R58271
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.