Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Schutzbrille X-pect 8320 | Leichte Sicherheitsbrille mit großem Sichtfeld | Für Baustelle, Werkstatt, Fahrrad-Fahren, Joggen | Klar, Kratzfest und beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     CCK8F-R58268
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R58268
EAN/GTIN:
     4048675684749
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Dräger X-pect 8320 – Der Augenschutz im sportlich modernen Design

Wer gerne handwerklich arbeitet, lebt gefährlich – Alleine in Deutschland gibt es jährlich rund 300.000 Unfälle bei Handwerksarbeiten zu Hause und gleich drei Mal so viele Meldepflichtige Arbeitsunfälle. Im Vergleich: 2017 gab es rund 400.000 Verletzte im Straßenverkehr. Trotzdem ist das Anschnallen im Auto selbstverständlich, während Heim- und Handwerker oft ihre eigene Sicherheit außer Acht lassen und auf Arbeitsschutz verzichten. Besonders im Umgang mit Maschinen und Werkzeugen ist Vorsicht immer besser als Nachsicht.

Dabei sind unsere Produkte nicht nur für Heimwerker oder als Arbeitsschutz auf der Baustelle oder im Labor nützlich. Ob Schutz vor Sprühnebel beim Graffiti Sprayen oder als Windschutz und Radsportbrille beim Fahrradfahren: Mit einem Dräger Produkt ist man immer auf der sicheren Seite.

Die Dräger X-pect 8320 bietet hohen Tragekomfort und stabilen Halt durch die flexiblen Brillenbügel, die sich an die individuelle Kopfform anpassen und auch bei längerem Tragen keine Druckstellen verursachen. Eine kratzfeste Oberfläche und die Anti-Fog-Beschichtung gewährleisten eine klare und beschlagfreie Sicht. Die Brille ist durch das robuste und bruchsichere Material besonders langlebig. Für den optimalen Schutz lässt sich die Brille außerdem gut mit Masken wie der Dräger X-plore Halbmaske kombinieren und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Norm (CE-zertifiziert nach EN 166:2001).

Highlights:
- Fester Halt durch weiche, ergonomische Bügel, die sich der Kopfform anpassen
- Hoher Tragekomfort durch einen weichen Nasensteg
- Leichtgewichtige Scheibe aus robustem Polykarbonat
- Maximaler Lichtdurchlass dank klarer Scheibe
- Kratzfest und beschlagfrei
- Höchstmöglicher Augenschutz mit 99,9 % UV Schutz, beste optische Klasse für Brillen (Klasse 1)
Weitere Informationen:
Modell:
X-pect 8320
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Norm:
EN 166:2001
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Ausführung:
Schutzbrille
Ursprungsland:
TW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
R58247
ab € 2,24*
Ähnlich
Dräger
R58269
ab € 5,36*
Ähnlich
Dräger
R58271
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.