Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Schutzbrille X-pect 8515 | Staubdichte beschlagfreie Vollsichtschutzbrille | Für Baustelle, Labor, Werkstatt | Kratzfeste Acetatscheibe für hohe chemische Beständigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Verpackung
Artikelrückseite
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     CCK8F-R58271
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R58271
EAN/GTIN:
     4048675684770
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Arbeitsschutzbrille Dräger X-pect 8515 – Die chemiebeständige Vollsichtbrille mit Acetat-Brillenglas

Wer gerne handwerklich arbeitet, lebt gefährlich – Alleine in Deutschland gibt es jährlich rund 300.000 Unfälle bei Handwerksarbeiten zu Hause und gleich drei Mal so viele Meldepflichtige Arbeitsunfälle. Im Vergleich: 2017 gab es rund 400.000 Verletze im Straßenverkehr. Trotzdem ist das Anschnallen im Auto selbstverständlich, während Heim- und Handwerker oft Arbeitsschutz und ihre eigene Sicherheit außer Acht lassen. Im Umgang mit Maschinen und Werkzeugen ist Vorsicht immer besser als Nachsicht.

Die Dräger X-pect 8515 Vollsicht-Schutzbrille ist besonders für längere Einsätze geeignet, da sie über einen flexiblen PVC-Rahmen und eine biegsame Acetat-Scheibe verfügt. Der weiche Nasensteg verhindert Druckstellen. Eine kratzfeste Oberfläche und die Anti-Fog-Beschichtung gewährleisten eine klare und beschlagfreie Sicht mit 99,9% UV-Schutz. Die Brille ist durch das robuste und bruchsichere Material besonders langlebig.

Die Brille lässt sich außerdem gut mit Atemschutz-Masken wie der Dräger X-plore Halbmaske kombinieren und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Norm (CE-zertifiziert nach EN 166:2001).

Anwendungsbereiche der Schutzbrillen X-pect 8515:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Chemiearbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Tierzucht
- Laborarbeiten

Highlights:
- Der weiche, flexible Nasensteg verhindert Druckstellen
- Elastisch einstellbares Kopfband
- Sehr leicht (nur 86g)
- Kratzfest und beschlagfrei
- Chemie-beständige Acetat-Scheibe
- Geschlossen und damit staubdicht
- Höchstmöglicher Augenschutz mit 99,9 % UV Schutz, beste optische Klasse für Brillen (Klasse 1)
Weitere Informationen:
Modell:
X-pect 8515
Material-Sichtscheibe:
Acetat
Norm:
EN 166:2001
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Ausführung:
Vollsicht
Ursprungsland:
TW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
R58247
ab € 2,24*
Ähnlich
Dräger
R58268
ab € 4,90*
Ähnlich
Dräger
R58269
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.