Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 100x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE Stativ-Drehtafel 100x200cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106151853
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108464
EAN/GTIN:
     8713797105347
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1020 mm
Verpackungstiefe
2110 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
24542 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1997 x 997 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
88 "
Seitenverhältnis
16:10
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
21390 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,59*
€ 485,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,54*
€ 475,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,89*
€ 396,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 225,62*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,74*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,12*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,24*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,71*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,85*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.