Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE PLUS Klapptafel 100x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE PLUS Klapptafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Klapptafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Klapptafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Klapptafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Klapptafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Klapptafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Klapptafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Klapptafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Klapptafel 100x150cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107485381
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108363
EAN/GTIN:
     8713797105316
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Viel Platz zum Schreiben: fünf separate Schreibflächen. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Einfache Wandmontage. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1060 mm
Verpackungstiefe
1590 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
19933 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1497 x 997 mm
Installationstyp
Fixed
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
71 "
Anzahl der Platinen
3
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
18243 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,61*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,43*
€ 581,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,37*
€ 475,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 395,61*
€ 470,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 226,03*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,68*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,10*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,22*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,72*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,63*
Zubehör
Legamaster
7-122625
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.