Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x150cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107511382
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108563
EAN/GTIN:
     8713797105361
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Auf jeden beliebigen Neigungswinkel einstellen und flexibel von einer Seite zur anderen wechseln. Kann leicht von einem Besprechungs- oder Klassenzimmer in ein anderes gebracht werden. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1020 mm
Verpackungstiefe
1750 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
26539 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1497 x 997 mm
Installationstyp
Tragbar
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
71 "
Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Gewicht und Abmessungen
Breite
1605 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
1950 mm
Gewicht
23891 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,66*
€ 579,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,91*
€ 561,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 402,48*
€ 478,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,96*
€ 477,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 226,03*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,68*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,10*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,22*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,72*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,63*
Zubehör
Legamaster
7-122625
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.