Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Breitcordweste VEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® Breitcordweste VEGA schwarz 4200_L Gr.L 100% Baumwolle
teXXor® Breitcordweste VEGA schwarz 4200_L Gr.L 100% Baumwolle
teXXor® Breitcordweste VEGA schwarz 4200_L Gr.L 100% Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110142848
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301000327
EAN/GTIN:
     4031301000327
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Die robuste Weste, im klassischen Design mit verlängertem Rückenteil, hält den Oberkörper warm und gibt trotzdem den Armen Bewegungsfreiheit.

Eigenschaften
Weiches Teddyfutter, verlängertes Rückenteil, Kunststoff-Front-Reißverschluss. 2 Brusttaschen, 2 Eingrifftaschen, 1 Innentasche

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Weste
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
L
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Zertifizierung
PSA-Kategorie: I
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung (jedes Lösungsmittel)
Waschanleitung
Normal wash (30°C)
Material
Material
Polyamid, Polyester
Stoffgewicht
210 g/m²
Polyester-Anteil
85 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.