Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x200cm
Legamaster UNITE PLUS Stativ-Drehtafel 100x200cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112949171
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108564
EAN/GTIN:
     8713797105378
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Auf jeden beliebigen Neigungswinkel einstellen und flexibel von einer Seite zur anderen wechseln. Kann leicht von einem Besprechungs- oder Klassenzimmer in ein anderes gebracht werden. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1020 mm
Verpackungstiefe
2110 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
31582 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1997 x 997 mm
Installationstyp
Tragbar
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
88 "
Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Gewicht und Abmessungen
Breite
2105 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
1950 mm
Gewicht
28430 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,59*
€ 663,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,39*
€ 632,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,48*
€ 594,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,10*
€ 573,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,40*
€ 557,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-225300
ab € 225,47*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,62*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,13*
Zubehör
Legamaster
7-110096
ab € 8,24*
Zubehör
Legamaster
7-121000
ab € 7,73*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,57*
Zubehör
Legamaster
7-122625
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.