Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun KF 560/1 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun KF 560/1 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Braun KF 560/1 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26859960
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X13211006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 10 tassen
kaffee maschine
Kaffeegenuss wie im Kaffeehaus mit der CaféHouse Kaffeemaschine.
CaféHouse Kaffeemaschinen sind für wahre Kaffee-Gourmets entwickelt worden und machen Kaffeegenuss zum echten Vergnügen für alle Sinne. Sie zeichnen sich aus durch:
perfekte Kaffeezubereitung
umfassenden Bedienungskomfort
auffallend modernes Design
Mit einer Braun CaféHouse Kaffeemaschine können sie die unvergleichliche Atmosphäre eines Kaffeehauses gemütlich in Ihrem eigenen Zuhause erleben. Zur Sicherheit und Bedienfreundlichkeit schlaltet eine Abschaltautomatik die Kaffeemaschine nach 40 Minuten ab

Tropf-Stopp bei Kannenentnahme
Dank des automatischen Filterverschlusses beim Herausnehmen der Kanne können Sie schon während des Brühvorgangs jederzeit eine Tasse Kaffee eingießen und genießen.

Reiner Kaffeegeschmack
Der Kaffeegeschmack ist stark abhängig von der Qualität des Wassers, mit dem er aufgebrüht wird.

OptiBrewSystem
Alle CaféHouse Kaffeemaschinen sind mit dem einzigartigen OptiBrewSystem ausgestattet.

Automatische Filteröffnung
Auf Knopfdruck schwenkt der Kaffeefilter aus, Filtertüte und Kaffeemehl können bequem eingesetzt bzw. eingefüllt werden.

Einzigartiger offener Antirutschgriff
Auffallendes Merkmal aller CaféHouse Kaffeemaschinen: der einzigartige offene Griff der Glaskanne – für einfaches und bequemes Ausgießen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Energie
Leistung
1100 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X13211019
ab € 39,36*
Zubehör
Braun
0X13211004
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.