Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun KF 3120 BK Manuell Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun KF 3120 BK Manuell Filterkaffeemaschine
Braun KF 3120 BK Manuell Filterkaffeemaschine
Braun KF 3120 BK Manuell Filterkaffeemaschine
Braun KF 3120 BK Manuell Filterkaffeemaschine
Braun KF 3120 BK Manuell Filterkaffeemaschine
Braun KF 3120 BK Manuell Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37938161
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X13211019
EAN/GTIN:
     8021098320148
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
So schön kann Frühstück sein. Versüßen Sie sich den Morgen mit der PurEase Frühstücksserie. Starten Sie mit köstlichem, frischem Kaffee in den Tag, denn es sind die kleinen Dinge, die uns glücklich machen - besonders morgens.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Leistung
1000 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
3800 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X13211003
ab € 39,20*
Zubehör
Braun
0X13211004
ab € 41,95*
Zubehör
Braun
0X13211005
ab € 36,95*
Zubehör
Braun
0X13211006
ab € 87,80*
Zubehör
Braun
0X13211014
ab € 94,41*
Zubehör
Braun
0X13211013
ab € 85,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.