Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun KF 47/1 WH Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun KF 47/1 WH Filterkaffeemaschine
Braun KF 47/1 WH Filterkaffeemaschine
Braun KF 47/1 WH Filterkaffeemaschine
Braun KF 47/1 WH Filterkaffeemaschine
Braun KF 47/1 WH Filterkaffeemaschine
Braun KF 47/1 WH Filterkaffeemaschine
Braun KF 47/1 WH Filterkaffeemaschine
Braun KF 47/1 WH Filterkaffeemaschine
Braun KF 47/1 WH Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27128945
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X13211004
EAN/GTIN:
     8021098320018
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Kaffeegenuss in seiner klassischen Form – für alle, die auf kompromisslos aromatischen Kaffeegenuss Wert legen.

Braun Aromaster Classic Kaffeemaschinen - Die klassische Art Kaffee zu genießen.

Die klassischen Braun Kaffeeautomaten sind für alle gedacht, die auf kompromisslos aromatischen Kaffeegenuß Wert legen und eine Kaffeemaschine mit Basisausstattung bevorzugen.

Kaffeemaschine Aromaster Classic

Die Kaffeemaschinen sind für 10 Tassen ausgelegt, einfach zu handhaben und leicht zu reinigen. Allen gemeinsam sind die alltagstauglichen Ausstattungsdetails:

- Schwenkfilter mit Überlaufschutz.
- automatischer Filterverschluss beim Herausnehmen der Kanne.
- außenliegende Wasserstandsanzeige.
- nützlicher Kabelstauraum Kaffeegenuss in seiner klassischen Form.
- Abschaltautomatik schaltet nach 40 Minuten ab – zur Sicherheit und Bedienfreundlichkeit. (Gültig für alle Geräte mit Produktionstermin ab 01.01.2015).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Verpackungsgewicht
2 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X13211019
ab € 39,61*
Zubehör
Braun
0X13211003
ab € 39,20*
Zubehör
Braun
0X13211005
ab € 36,95*
Zubehör
Braun
0X13211006
ab € 87,80*
Zubehör
Braun
0X13211014
ab € 94,41*
Zubehör
Braun
0X13211013
ab € 85,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.