| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33214367 Herst.-Nr.: ID0136 EAN/GTIN: 4052792040968 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Handgelenkstützendes Gelkissen, schwarz" von LogiLink Mit dem LogiLink handgelekstützenden Gelkissen können Sie beim Arbeiten jetzt Ihre Hand entspannen. Dank dem Gel passt es seine Oberfläche genau Ihrem Handgelenk an, wodurch Schmerzen nach zu langem Arbeiten mit der Maus der Vergangenheit angehören. Das Mousepad besitzt auf der Unterseite eine Oberfläche, die extrem rutschfest ist. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 140 x 55 x 25 mm | | Gewicht | 100 g | Merkmale | Material | Spandex, Silikon | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, gel-handgelenkauflage maus schwarz, ergonomisches mauspad, ergonomisches mauspad gel |
| | |
| |