Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9252103 Handgelenkstütze Stoff, Schaum Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9252103 Handgelenkstütze Stoff, Schaum Schwarz
Fellowes 9252103 Handgelenkstütze Stoff, Schaum Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33361792
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9252103
EAN/GTIN:
     10043859718921
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
460 x 81 x 25 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
514 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
270 g
Merkmale
Material
Stoff, Schaum
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9287402
ab € 10,17*
Ähnlich
Soennecken
3788
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.