Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUSG35000A Sirene Drahtlose Sirene Drinnen/Draußen Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUSG35000A Sirene Drahtlose Sirene Drinnen/Draußen Rot, Weiß
ABUS FUSG35000A Sirene Drahtlose Sirene Drinnen/Draußen Rot, Weiß
ABUS FUSG35000A Sirene Drahtlose Sirene Drinnen/Draußen Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33385389
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUSG35000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensirene
Funkaußensirene
Innensirene
Alarmsirene
  • Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich
    - Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten, dank Batteriebetrieb
    - Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (bis zu 100 dB) und rotem LED-Blitzlicht
    - Robuste, wettergeschütze Sirene (IP44)
    - Automatische Supervision: mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
    - Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
    - Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
    - Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
112 x 102 x 300 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Drinnen/Draußen
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Funkfrequenz
868 MHz
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
100 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Rot, Weiß
Maximale Strecke (außen)
30
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Akku-/Batterietyp
C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Energieverbrauch
200 mA
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
870 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
FUAA35010A
ab € 152,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.