Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BM-4586 Brotbackautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Tristar BM-4586 Brotbackautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34542529
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BM-4586
EAN/GTIN:
     8713016038685
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat

Der Tristar BM-4586 Brotbackautomat sorgt dafür, dass Sie immer köstliches, frisch gebackenes Brot haben. Mit den 19 vorprogrammierten Backprogrammen übernimmt der Brotbackautomat alle Arbeiten für Sie. Sie können das spezielle glutenfreie Programm auswählen oder selbst bestimmen, wie durchgebacken die Kruste sein soll.

Multifunktional
Der Tristar BM-4586 Brotbackautomat kann Ihnen alle Arbeiten abnehmen. Nicht nur äußerst schmackhaftes frisches Brot können Sie mit den 19 unterschiedlichen Backprogrammen zaubern, sondern Sie können damit auch Marmelade, Joghurt, Reis oder Teig zubereiten. Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein Kurzprogramm und ein glutenfreies Programm. Entscheiden Sie selbst, ob Sie lieber eine helle, mittlere oder dunkle Kruste mögen. Der Brotbackautomat ist mit einem Knethaken ausgestattet, sodass Sie nur die Zutaten zugeben müssen. Das Gerät übernimmt dann den Rest.

Besondere Merkmale
Dank der Warmhaltefunktion wird das Brot eine Stunde nach dem Backen automatisch warm gehalten. Durch den Timer ist es sogar möglich, sich vom frisch gebackenen Brot wecken zu lassen: Sie müssen lediglich die Zutaten einfüllen und die Uhrzeit einstellen. Das Brot wird dann mühelos zur rechten Zeit zubereitet. Das Selberbacken hat außerdem den Vorteil, dass keine ungesunden Zutaten beigemischt werden. Sie wissen genau, welche Instaltsstoffe sich im Brot befinden. Ferner ist das Brot häufig kostengünstiger in der Herstellung, da Sie selbst über die Zutaten entscheiden.

Voll ausgestattet
Der Tristar BM-4586 Brotbackautomat ist mit einem LCD-Display mit digitalem Timer und einem digitalen Bedienfeld ausgesttatet. Dadurch können Sie Ihre eigenen Voreinstelllungen im Gerät gezielt festlegen. Der Brotbackautomat lässt sich dank des spülmaschinenfesten, entnehmbaren Backblechs mit seiner Antihaftbeschichtung leicht reinigen. Mit dem beiliegenden Messbecher und Löffel gelingt das Dosieren der Zutaten mühelos.

Flexible Verwendung
Der Deckel des Brotbackautomaten ist flexibel: Sie brauchen sich daher keine Sorgen darüber zu machen, dass der Brotteig zu sehr aufgeht, denn der Deckel öffnet sich dann einfach! Der Tristar BM-4586 Brotbackautomat hat eine maximale Kapazität von 1000 g, man kann aber auch kleinere Mengen zubereiten. Durch das Sichtfenster im Deckel haben Sie den Backvorgang stets im Blick.

Lieferumfang:
Brotbackautomat, Messbecher 240 ml, Löffel, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale des Tristar BM-4586 Brotbackautomats:19 vorprogrammierte Backprogramme für die Zubereitung diverser RezepteSpezielles glutenfreies Programm, zum Beispiel für DinkelbrotMit Timer und Warmhaltefunktion: Sie können zum frisch gebackenen Brot sogar aufstehenEinstellbarer Bräunungsgrad für die KrustenfärbungAntihaftbeschichtung, entnehmbares und spülmaschinenfestes Backblech; dadurch ist der Brotbackautomat leicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
275 x 328 x 385 mm
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Sichtfenster
Ja
Produktfarbe
Weiß
Marmeladenfuntkion
Ja
Maximales Brotgewicht
1000 g
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl der automatischen Programme
19
Brot und Teig Programme
Teig, Glutenfreies Brot
Warmhaltefunktion
Ja
Display-Typ
LCD
Variable Ebenen der Krustenbräunung
Dark crust, Light crust, Medium crust
Teflonbeschichtet
Ja
Steuerung
Tasten
Warmhaltzeit
60 min
Einfach zu säubern
Ja
Knet- und Aufgeh-Programm
Ja
Joghurt Macher-Programm
Joghurt
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Energie
Leistung
550 W
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Messbecher
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4900 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
B3971
ab € 99,58*
Ähnlich
DOMO
B3974
ab € 64,71*
Ähnlich
Princess
152S009
ab € 95,79*
Ähnlich
DOMO
B39S51
ab € 69,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.