Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Universaletiketten 105x148.5mm 400 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Soennecken Universaletiketten 105x148.5mm 400 St./Pack.
Soennecken Universaletiketten 105x148.5mm 400 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84648653
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5768
EAN/GTIN:
     4003630029065
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Permanenthaftend. Auf DIN A4-Blatt. Material: Papier. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148.5 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,01448* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
L105148R
ab € 18,71*
Ähnlich
Herma
4676
ab € 15,98*
Ähnlich
Herma
5063
ab € 5,45*
Ähnlich
Herma
4627
ab € 28,49*
Ähnlich
Avery
3483
ab € 17,87*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.