Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bravilor Novo Filterkaffeemaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bravilor Novo Filterkaffeemaschine 1,7 l
Bravilor Novo Filterkaffeemaschine 1,7 l
Bravilor Novo Filterkaffeemaschine 1,7 l
Bravilor Novo Filterkaffeemaschine 1,7 l
Bravilor Novo Filterkaffeemaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8612527
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.010.080.31002
EAN/GTIN:
     8713441046705
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
391 mm
Höhe
424 mm
Energie
Leistung
2130 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Gefäßvolumen
0.72 l
Heizplatte
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,74*
€ 345,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.170.602.102
ab € 19,22*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.150.101.103
ab € 5,00*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.190.101.212
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.